Scotch-Brite™ Roloc™ Disc cu perii RD-ZB, 25,4 mm x 15,88 mm, P50

Cod articol: 7000000740
  • Cantitatea minimă de comandă 80 bucăţi
  • Pași de comandă: 80 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000000740
EAN / GTIN 50048011186981
Număr producător 7000000740
L-Număr Z57430 25RDZBP50

Descriere

Execuţie:

Perie din plastic solid cu nisip ceramic.
Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
Schimbare rapidă a discului datorită sistemului de schimbare rapidă 3M™ Roloc™.
Rezultate de lucru constante pe întreaga durată de viață
Se adaptează la contururile și formele piesei de prelucrat (lungimea periilor aprox. 16 mm)

Descriere:

Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic lipit în plastic garantează cele mai bune rezultate de șlefuire. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururile foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj consistent. Spre deosebire de perii de sârmă, niciun fir individual nu se poate desprinde și pune în pericol utilizatorul. Curățarea, amestecarea, debavurarea și lustruirea - în orice moment, produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă în lucru, flexibilitate și durată de viață. Sfat de expert: Când îl utilizați, acordați atenție presiunii de aplicare. Lucrați cu puțină presiune și lăsați capătul cu peri să lucreze. Este suficient un contact ușor cu piesa de prelucrat. O presiune prea mare va reduce drastic durata de viață a sculei.

Caracteristică:

Perie integral din plastic cu granulație ceramică
Utilizare pe polizoare unghiulare

Notă:

Desprăfuire, decapare a vopselelor, îndepărtarea reziduurilor de adeziv sau a altor contaminanți de suprafață, lucru fără presiune de contact