Scotch-Brite™ EXL Disc de debavurare , 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 8A MED

Cod articol: 7000000734
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000000734
EAN / GTIN 50048011136177
Număr producător 7000000734
L-Număr L51710 1110

Descriere

Execuţie:

Disc din fibre nețesute înfășurat din material ″EXL″.
Prelucrare ușoară a pieselor conturate
Material fleece de debavurare avansat
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață
Finisaj uniform, reproductibil

Descriere:

Această tablă este disponibilă într-o gamă largă de durități și calibre. Trebuie respectată direcția de rulare.

Caracteristică:

Discul din material ″EXL″ din fibră netedă de fibră de rănire
Prelucrarea ușoară a pieselor de lucru profilate
Lână avansată de debavurare
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
Finisare uniformă, reproductibilă

Notă:

Atenție: Trebuie respectată direcția de rulare!
Debavurarea arborelui și a tijelor de piston înainte de cromarea dură
Debavurarea paletelor de turbină, a pieselor plate ștanțate, a ghidajelor filetate și a pieselor de mașini
Debavurarea roților dințate, a pieselor turnate sub presiune și a pieselor turnate ascuțite, a pieselor auto (de exemplu, inele de piston, pistoane)
Linii de separare pe piese turnate și presate