Tampon de lustruire 3M™ Finesse-it™, alb, 133,3 mm

Cod articol: 7000000580
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burete de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000000580
EAN / GTIN 50051144814713
Număr producător 7000000580
L-Număr L51710 256

Descriere

Execuţie:

Provides the most aggressive cutting action in the Finesse-it line for fast removal of sanding scratches in conjunction with 3M™Finesse-it™ polishes
Dense natural pile conforms to contours for even finishing
Aggressive cut quickly removes oxidation and scratches with less heat buildup
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc/pad change-out
Pads combine with buffers, random orbital tools, and variable speed polishers to produce desired final finish

Descriere:

Tamponul de lustruire 3M™ Finesse-it™ Natural este fabricat din piele de lână de miel selecționată, tăiată la o lungime de 20 mm pentru a oferi o tăiere mai agresivă decât tampoanele cu fibre mai lungi. Tampoanele noastre de șlefuit au o piele naturală care reține fiecare fibră în parte - minimizând scurgerea scamei.

Caracteristică:

Provides aggressive cutting action
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc or pad changes

Notă:

Ideal for buffing automotive OEM, marine, and aerospace coatings

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături