Execuţie:
Conceput pentru a șlefui mai repede și mai mult timp decât produsele ceramice comparabile
Suportul din fibre rigide și legătura puternică a rășinii asigură durabilitate și rezistență la uzură în aplicații abrazive grele.
Conține granulație abrazivă 3M modelată cu precizie, poluează semnificativ mai rece și mai mult timp decât produsele concurente, permițându-vă să măriți cantitatea de prelucrare.
Ajutorul de șlefuire integrat reduce temperatura de șlefuire în cazul aliajelor sensibile la căldură și, astfel, prelungește durata de viață.
Prima alegere pentru oțel inoxidabil
Descriere:
Folosiți discul cu fibre 3M™ Cubitron™ II 987C pentru a obține rate de îndepărtare excepțional de ridicate la presiuni de contact mai mici și pentru a permite cel mai înalt nivel de confort al operatorului pentru lucrări solicitante. Discurile noastre de înaltă performanță sunt ideale pentru îndepărtarea sudurilor și pentru șanfrenare, șlefuire și estompare. Un ajutor de șlefuire integrat face din roata de șlefuit un produs excelent pentru toate tipurile de metale. Oferă o rectificare mai rece pe oțelul inoxidabil și pe metalele sensibile la căldură, cum ar fi aliajele de nichel și titanul, reducând pătarea și oxidarea metalului și, de asemenea, reducând probabilitatea de apariție a fisurilor provocate de căldură. Ca urmare, discurile noastre abrazive sunt superioare produselor concurente în ceea ce privește durata de viață și performanța. Discurile abrazive conțin granule abrazive 3M modelate cu precizie, care formează vârfuri triunghiulare care taie metalul, în loc să îl străpungă sau să îl ″ară″, ca în cazul abrazivilor convenționali. Aceste vârfuri se desprind, ascuțindu-se continuu pentru o tăiere extrem de rapidă. Discurile noastre au un suport din fibră vulcanizată dură, rigidă, care rezistă la uzură și face față aplicațiilor de șlefuire solicitante. Acestea sunt ideale pentru îndepărtarea calcarului de laminare, a pișcăturilor și a imperfecțiunilor.
Caracteristică:
Conceput pentru a măcina mai repede și mai mult timp decât produsele ceramice comparabile
Suportul din fibre rigide și legătura puternică a rășinii asigură durabilitate și rezistență la uzură în aplicațiile de șlefuire grea.
Conține granule abrazive 3M modelate cu precizie, care se poluează semnificativ mai rece și mai mult timp decât produsele concurente, permițând rate de aplicare mai mari.
Ajutorul de șlefuire integrat reduce temperatura de șlefuire în cazul aliajelor sensibile la căldură, prelungind durata de viață.
Notă:
Ideal pentru îndepărtarea cusăturilor de sudură și pentru șanfrenare, șlefuire și amestecare, precum și pentru multe alte aplicații.
Folosit pentru îndepărtarea pielii de rulare, a gropilor și a defectelor