Tăietor lateral (șfic) izolate, cu manere multicomponent, testate VDE cromat 160 mm

Cod articol: 70 26 160
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70 26 160
EAN / GTIN 4003773018223
Număr producător 70 26 160
L-Număr L70010 95

Descriere

Descriere:

  • tăietorul lateral indispensabil pentru o utilizare versatilă
  • material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată de viață lungă
  • Tăiere de precizie pentru materiale moi
  • tăiere curată pe fire subțiri de Cu, inclusiv la vârfurile de tăiere
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
  • forma subțire a capului pentru utilizarea în zonele de lucru greu accesibile
  • Siguranță testată VDE până la 1000 de volți
  • cu muchie de tăiere extinsă

Caracteristică:

  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4,0 mm
  • Testat VDE: da
  • cromat
  • izolat cu manșoane multicomponente, testat VDE
  • Lama de tăiat cu muchie mică

Standard:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900