Tăietor lateral (șfic) acoperite cu plastic vopsit negru 110 mm

Cod articol: 70 11 110
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70 11 110
EAN / GTIN 4003773018193
Număr producător 70 11 110
L-Număr L70010 1464

Descriere

Descriere:

  • tăietorul lateral indispensabil pentru o utilizare versatilă
  • material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată de viață lungă
  • Margine de tăiere de precizie pentru sârmă moale și dură
  • tăiere curată pe fire subțiri de Cu, inclusiv la vârfurile de tăiere
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
  • forma subțire a capului pentru utilizarea în zonele de lucru greu accesibile

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 3,0mm
  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 2.0mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1,2mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare