Tăietor lateral (șfic) cu manşoane multicomponent vopsit negru 180 mm

Cod articol: 70 02 180
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 70 02 180
    EAN / GTIN 4003773034049
    Număr producător 70 02 180
    L-Număr L70010 791

    Descriere

    Descriere:

    • tăietorul lateral indispensabil pentru o utilizare versatilă
    • material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată de viață lungă
    • Margine de tăiere de precizie pentru sârmă moale și dură
    • tăiere curată pe fire subțiri de Cu, inclusiv la vârfurile de tăiere
    • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
    • forma subțire a capului pentru utilizarea în zonele de lucru greu accesibile

    Caracteristică:

    • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4,0 mm
    • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm
    • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2,5 mm
    • negru fosfatat
    • cu manşoane din mai multe componente
    • polishat
    • Marginea de tăiere cu șanfrenare