Tăietor lateral (șfic) cu manşoane multicomponent vopsit negru 160 mm

Cod articol: 70 02 160
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70 02 160
EAN / GTIN 4003773034032
Număr producător 70 02 160
L-Număr L70010 799

Descriere

Descriere:

  • tăietorul lateral indispensabil pentru o utilizare versatilă
  • material de înaltă calitate și manoperă precisă pentru o durată de viață lungă
  • Margine de tăiere de precizie pentru sârmă moale și dură
  • tăiere curată pe fire subțiri de Cu, inclusiv la vârfurile de tăiere
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
  • forma subțire a capului pentru utilizarea în zonele de lucru greu accesibile
  • cu muchie de tăiere extinsă

Caracteristică:

  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 4,0 mm
  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 3.0mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2mm
  • negru fosfatat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare