Descriere:
Acest disc PREMIUM de schimbare rapidă a tirolitului (TFC) permite o schimbare foarte rapidă a discului datorită prindere cu scai. Datorită unui suport stabil pentru hârtie, acest disc scai este ideal pentru aplicații grosiere, dar mai ales pentru prelucrare fină, deoarece granulele de până la 800 sunt disponibile ca standard. Granulația din carbură de siliciu pe care o utilizați vă oferă rezultate uniforme pe rocă, materiale plastice și compozite, precum și pe oțel. În plus, lubrifierea discului este redusă și, prin urmare, durata de viață este crescută.
Caracteristică:
- Formă: Disc de hârtie
- Adecvarea materialului: Oțel, compozite, granit, rocă, plastic / PVC
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : C-P65 P E C400
- Diametru: 125 mm
- Dimensiunea boabelor: 400
- Instrument pentru: Șlefuitor excentric
Avantaj:
- Baza stabilă de hârtie ″e″ o face perfect potrivită pentru prelucrarea grosieră și fină
- Sistem de schimbare rapidă TYROLIT pentru schimbări rapide și ușoare ale ferestrelor datorită prindere cu scai
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea grosieră și fină a rocilor dure, oțelului, materialelor compozite, materialelor plastice și pieselor din rocă moale
Recomandare:
- Dimensiunea boabelor 40/60 pentru cea mai mare rată de eliminare
- Granulație de dimensiune 80/120 pentru măcinare universală
- Granule de dimensiuni 150-800 pentru un finisaj perfect al suprafeței
Caracteristici speciale:
- Schimbare rapidă a discului datorită TFC
- Suport de hârtie stabil pentru toate aplicațiile
- O viață de serviciu foarte bună