Perie de oțel

Cod articol: 69902006000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 69902006000
EAN / GTIN 4014586277530
Număr producător 69902006000
L-Număr L00010 3140

Descriere

Descriere:

  • Perie din oțel
  • Ø 250 mm x 60 mm, cu rezistență foarte mare la tracțiune a sârmei pentru o utilizare deosebit de economică, orificiu de montare Ø 51 mm. 0,2 mm grosime a sârmei pentru țevi și profile cu pereți subțiri. 0,35 mm grosime a sârmei pentru utilizare universală. 0,5 mm grosime a sârmei pentru țevi și profile cu pereți groși și performanțe ridicate de debavurare
  • versiune din oțel

Caracteristică:

  • grosimea firului 0,20 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături