A12M SWLNL-04 Bare de alezat pentru plăcuțe WNGP 0403 -Trigon cu două fețe pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 6989899
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6989899
    EAN / GTIN 7291075348934
    Număr producător 6989899
    L-Număr L23990 244

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat pentru plăcuțe WNGP 0403 -Trigon cu două fețe pentru prelucrarea diametrelor mici

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea funcţională (WF): 7 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNGP 040302R-F2M
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 14 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -10 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 24 mm
    • Înălțimea cozii (H): 11 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături