Cuțit de debavurare TRIMMEX CUTTOGRAF cu GRAPHICS BLADE 606, 1 bucată

Cod articol: 69606.02
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 69606.02
EAN / GTIN 4002632803833
Număr producător 69606.02
L-Număr L60170 938
Producător Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

Descoperă-ți talentele. Cu lamă rotunjită.
Un sculă de tăiat care vă oferă o mulțime de posibilități? MARCEL are multe dintre ele. De exemplu, cu TRIMMEX CUTTOGRAF, puteți tăia și debavura fără efort. Pentru această variantă, avem o lamă cu un vârf rotunjit care este recomandat pentru ambele. Ieșirea lamei poate fi reglată individual - în funcție de material și de aplicație.
  • Material de bază:
    Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Schimbarea simplă a lamei
    poate fi descrisă și ca intuitivă. Glisați suportul pentru lamă până la capăt, astfel încât să puteți scoate lama. Nou în, consolă înapoi, gata.
  • Diversitatea lamelor mari
    este ceea ce contează pentru tine Cu această selecție neobișnuit de mare de lame, există cu siguranță doar cea potrivită pentru tine. Semnificative și sigure: Multe dintre lame pot fi scufundate în mâner.
  • Lucrul ușor și comod depinde întotdeauna de manevrabilitatea
    uneltei. De aceea, mâner-ul TRIMMEX CUTTOGRAF are o formă ergonomică. Canelurile din partea de sus și de jos vă oferă și mai multă aderență la tăiere.
  • Ieșirea flexibilă a lamei
    decideți cât de departe se îndepărtează lama de suport. Acest lucru vă permite să reglați fin sculă de tăiat din nou și din nou, în funcție de aplicație.

  • Cu TRIMMEX CUTTOGRAF, nu trebuie să faceți fără un ochi. Aici puteți pur și simplu trage o panglică și atârna sculă de tăiat oriunde aveți nevoie.
  • Principalele materiale de tăiere:
    Folie laminată din cauciuc abraziv din plastic



Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Fără securitate
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă fixă
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Mână
  • Principalele materiale de tăiere: Burghiu din plastic, burghie din cauciuc, film laminat, film laminat, straturi de film și hârtie; Textile, burr metalic, fire, cordon
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Material de bază: Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 606,50
  • Lamă opțională: 1031,50, 10,50, 12,50, 13,50, 14,50, 33,50, 34,50, 43,50, 72,50, 605,50, 629,50, 643,50, 677,50, 679,50, 680,50, 834,65, 8629,65, 8605,65, 8606,65, 11,50
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă grafică
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional: Nu
  • Caracter GS (text): Nu

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături