Șasiu

Cod articol: 6952
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Mecanism de rulare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6952
    EAN / GTIN 4017976069524
    Număr producător 6952
    L-Număr L90070 143

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Pentru transportul ușor și sigur al mașinilor și al altor obiecte grele. Construcție robustă din oțel sudat, cu mânere din oțel rotund, acoperite cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Plăci de susținere cu acoperire din cauciuc antiderapant. Rotile mari din nailon cu rulmenți cu bile. Dimensiunea roților Ø x lățime 85x90 mm.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 12000
    Lungime totală (mm): 420
    Lățimea totală (mm): 268
    Înălțime totală (mm): 110
    Notă: Placă de suport 350 x 200 mm
    număr de axe: 4
    Număr de roți: 12
    Dimensiunea roților (mm): 85 x 90
    Anvelope: nailon