Role de transport

Cod articol: 6945
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Necunoscut
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
Tip produs Sistem de rulare pentru sarcini mari

Identificare și clasificare

Cod articol 6945
Copiaţi
EAN / GTIN 4017976069456
Copiaţi
Număr producător 6945
Copiaţi
L-Număr L90070 5
Copiaţi
Producător Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru transportul ușor și sigur al obiectelor grele, cum ar fi containere, cutii, mașini etc. Construcție robustă din oțel sudat, cu mânere din oțel rotund sau oțel tubular, acoperite cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Plăci de susținere cu acoperire din cauciuc antiderapant. Rotile mari din nailon cu rulmenți cu bile. Capacitate mare de încărcare cu greutate proprie redusă. Dimensiunea rotilei Ø x lățime 85x85 mm. Domeniul de livrare: 1 bucată

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 6000
Lungime totală (mm): 415
Lățimea totală (mm): 210
Înălțime totală (mm): 100
Notă: Placă de suport 260 x 200 mm
Număr de axe: 3
Număr de roți: 6
Dimensiunea roților (mm): 85 x 85
Anvelope: nailon