Cutie compartimentată „CarryLite” 12

Cod articol: 693630 12
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de compartimente 12
Dimensiune exterioară L 337 mm
Dimensiune exterioară l 278 mm
Dimensiune exterioară H 79 mm
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693630 12
EAN / GTIN 5733439144551
Număr producător 144551

Descriere

Execuţie:

Corpul genţii din PP, capacul din policarbonat. Balamalele solide în mai multe puncte asigură stabilitatea şi 2 mecanisme de închidere glisante blochează capacul transparent. Profilele din capac asigură accesoriile interschimbabile împreună cu conţinutul la transport, împotriva împrăştierii.

Echipare:

Număr de inserţii L×l×H: 8 buc. 79×55×69 mm
4 buc. 109×79×69 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii