Cutie compartimentată „CarryLite” 25/2

Cod articol: 693620 25/2
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 413 mm
Dimensiune exterioară l 330 mm
Dimensiune exterioară H 57 mm
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693620 25/2
EAN / GTIN 5733439136273
Număr producător 136273

Descriere

Execuţie:

Corpul genţii din PP, capacul din policarbonat. Balamalele solide în mai multe puncte asigură stabilitatea şi 2 mecanisme de închidere glisante blochează capacul transparent. Profilele din capac asigură accesoriile interschimbabile împreună cu conţinutul la transport, împotriva împrăştierii.

Echipare:

Număr de inserţii L×l×H: 10 buc. 55×39×47 mm
10 buc. 79×55×47 mm
5 buc. 109×79×47 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.