Cutie compartimentată „CarryLite” 10

Cod articol: 693610 10
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de inserţii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de compartimente 10
Dimensiune exterioară L 337 mm
Dimensiune exterioară l 278 mm
Dimensiune exterioară H 57 mm
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693610 10
EAN / GTIN 5733439144568
Număr producător 144568

Descriere

Execuţie:

Corpul genţii din PP, capacul din policarbonat. Balamalele solide în mai multe puncte asigură stabilitatea şi 2 mecanisme de închidere glisante blochează capacul transparent. Profilele din capac asigură accesoriile interschimbabile împreună cu conţinutul la transport, împotriva împrăştierii.

Echipare:

Număr de inserţii L×l×H: 1 buc. 55×39×47 mm
2 buc. 109×39×47 mm
1 buc. 163×39×47 mm
1 buc. 218×39×47 mm
2 buc. 79×55×47 mm
1 buc. 157×55×47 mm
1 buc. 109×79×47 mm
1 buc. 218×79×47 mm