Cutie compartimentată „Assorter” 15

Cod articol: 693480 15
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de compartimente 15
Dimensiune exterioară L 338 mm
Dimensiune exterioară l 260 mm
Dimensiune exterioară H 57 mm
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693480 15
EAN / GTIN 5733439136174
Număr producător 136174

Descriere

Execuţie:

Balamale solide şi mecanismul de închidere glisant împiedică deschiderea accidentală a capacului transparent. Profilele în U din capac împiedică împrăştierea conţinutului.
Carcasă şi capac din polipropilenă. Cu compartimentare fixă.

Echipare:

Număr de compartimente L×l: 8 buc. 55×39 mm; 3 buc. 79×55 mm; 2 buc. 118×55 mm; 1 buc. 235×55 mm; 1 buc. 165×79 mm