Valiză de montaj din polipropilenă Cu role de transport, Tip: 807

Cod articol: 693476 807
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Caracteristica valizei: depozitabil
  • Material: PP

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 807 mm
Dimensiune exterioară l 470 mm
Dimensiune exterioară H 345 mm
Caracteristica valizei depozitabil
Greutate 6,3 kg
Volumul genţii 89 l
Material PP
Cu închidere cu lacăt da
Trusă scule deschisă nu
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Număr producător MUB.78

Descriere

Execuţie:

Trusă de montaj din polipropilenă extrem de rezistentă. Impermeabilă, rezistentă la şocuri şi protejată împotriva coroziunii. 2 mânere laterale rabatabile în sus pentru a fi transportată de 2 persoane şi pe rolele integrate. Cu închidere cu lacăt. Se poate stivui, are o greutate proprie de doar 6,3 kg şi un volum interior de 89 litri. Trusa poate fi completată cu până la 2 seturi de scule Cod 693486 SET.