Geantă pentru montaj din tablă de oţel 910

Cod articol: 693470 910
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 910 mm
Dimensiune exterioară l 530 mm
Dimensiune exterioară H 430 mm
Lungime de utilizare 870 mm
Lăţime de utilizare 170 mm
Înălţime de utilizare 50 mm
Greutate 27 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693470 910
EAN / GTIN 2050001021809
Număr producător 1007PRH

Descriere

Execuţie:

Tablă de oţel de 1 mm cu bordură imprimată. 2 mânere de ridicare şi opritor de capac. Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 şi următoarele).

Culoare:

RAL 7001 gri argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.