Trusă de scule din tablă de oțel „Robust” 5/600

Cod articol: 693465 5/600
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 600 mm
Dimensiune exterioară l 200 mm
Dimensiune exterioară H 200 mm
Execuţie 5 buc.
Greutate 6,6 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693465 5/600
EAN / GTIN 8716736002745
Număr producător 305A

Descriere

Execuţie:

Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 şi următoarele). Capac fixat cu balama continuă.
Model foarte solid, parţial din tablă de oţel de 0,9 mm.

Culoare:

Trusă de scule acoperită pe toate părţile cu vopsea pulbere albastră.