Cutii pliabile din polipropilenă 42 l

Cod articol: 693450 42
La cerere
În stoc
2.181 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Caracteristica valizei depozitabil
Dimensiune exterioară L 600 mm
Dimensiune exterioară l 400 mm
Dimensiune exterioară H 220 mm
Înălţime în stare pliată 80 mm
Dimensiune interioară L 558 mm
Dimensiune interioară l 358 mm
Dimensiune interioară H 205 mm
Volum 42 l
Capacitate portantă maximă 40 kg
Greutate 2,3 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693450 42
EAN / GTIN 2050001021724

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic, ce poate fi stivuită, din polipropilenă. 2 cutii pliabile Ref. 19 compatibile cu 1 cutie pliabilă Ref. 42. Prin pliere, volumul se reduce cu 64%.