Geantă pentru montaj „COMPACT” din polipropilenă 20 l

Cod articol: 693310 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul genţii (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 474 mm
Dimensiune exterioară l 239 mm
Dimensiune exterioară H 190 mm
Număr de inserţii variabile 6
Greutate 1,9 kg
Volumul genţii 20 l
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693310 20
EAN / GTIN 5733439136570
Număr producător 136570

Descriere

Execuţie:

Din polipropilenă − uşoară, robustă şi rezistentă la lovituri. Rezistentă la aproape toţi acizii şi bazele. Cu posibilitate de închidere cu lacăt cu etrier de ⌀ 5 mm (Cod 085830085875 fiecare în Ref. 30). Cu element de susţinere demontabil de la Ref. 20 (Ref. 15 fără element de susţinere).