Geantă de scule pentru service ALL.IN.ONE, mobilă, cu 4 sertare cu compartimentare a sertarelor

Cod articol: 693155
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Material: PP
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 50
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor; rezistent la şoc

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material PP
Capacitatea de încărcare a valizei 50 kg
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor; rezistent la şoc
Dimensiune exterioară L 581 mm
Dimensiune exterioară l 381 mm
Dimensiune exterioară H 455 mm
Greutate 13,2 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 693155
EAN / GTIN 8024482178752
Număr producător AI1.KT01
Producător GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Execuţie:

Valiză de scule stabilă, din polipropilenă, cu unitate mobilă (4 role robuste şi o extindere telescopică) şi 2 mânere laterale. Capac şi clapetă frontală detaşabile. Închidere centrală prin lacăt de precizie precum şi fiecare clapetă cu posibilitate de închidere separată prin intermediul lacătului. Suportul capacului poate fi utilizat ca tavă de lucru detaşabilă, raft frontal cu 4 sertare echipate cu oprire împotriva deschiderii.
Echipare interioară:
1 tavă de lucru detaşabilă
1 sertar de 30 mm cu inserţie de spumă striată, Cod 693179
1 sertar de 60 mm cu compartimentare reglabilă (23 de compartimente pentru piese mărunte)
1 sertar de 60 mm cu inserţie de spumă striată, Cod 693184
1 sertar de 95 mm cu 5 cutii de depozitare pentru piese mici de diverse dimensiuni.

Accesorii opţionale:

Set de 4 role (rotative la 360°) Cod 693160. Panou de scule pentru montare în capacul superior Cod 693170 / 693175 (se poate monta doar 1 panou).

Notă:

Este posibilă echiparea individuală cu diverse sertare. Inserţiile din spumă dură cu formă adaptată pot fi create în configuratorul eForm. Sunt disponibile lacăt de schimb, cu 2 chei incluse Cod 693161 şi rafturi individuale de schimb Cod 693177693189.