Geantă de scule pentru service ALL.IN.ONE, mobilă, cu 4 sertare, goală

Cod articol: 693150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Material: PP
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 50
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor; rezistent la şoc

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material PP
Capacitatea de încărcare a valizei 50 kg
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor; rezistent la şoc
Dimensiune exterioară L 581 mm
Dimensiune exterioară l 381 mm
Dimensiune exterioară H 455 mm
Greutate 13,2 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 693150
EAN / GTIN 8024482179032
Număr producător AI1.KT02
Producător GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Execuţie:

Valiză de scule stabilă, din polipropilenă, cu unitate mobilă (4 role robuste şi o extindere telescopică) şi 2 mânere laterale. Capac şi clapetă frontală detaşabile. Închidere centrală prin lacăt de precizie precum şi fiecare clapetă cu posibilitate de închidere separată prin intermediul lacătului. Suportul capacului poate fi utilizat ca tavă de lucru detaşabilă, raft frontal cu 4 sertare echipate cu oprire împotriva deschiderii. Geanta de scule poate fi stivuită în siguranță cu ajutorul mecanismului de blocare în unitatea de bază și capac.
Echipare interioară:
1 tavă de lucru detașabilă
1 sertar cu mărimi interioare de 467 mm × 255 mm × 30 mm, gol, cod 693177
2 sertare cu mărimi interioare de 467 mm × 255 mm × 60 mm, gol, cod 693182
1 sertar cu mărimi interioare de 467 mm × 255 mm × 95 mm cu 5 cutii de depozitare pentru piese mici, de diferite mărimi.

Accesorii opţionale:

Set de 4 role (rotative la 360°) Cod 693160. Panou de scule pentru montare în capacul superior Cod 693170 / 693175 (se poate monta doar 1 panou).

Notă:

Este posibilă echiparea individuală cu diverse sertare. Inserţiile din spumă dură cu formă adaptată pot fi create în configuratorul eForm. Sunt disponibile lacăt de schimb, cu 2 chei incluse Cod 693161 şi rafturi individuale de schimb Cod 693177693189.