Pilă rotundă din ceramică 13x150 mm C MITTELC240

Cod articol: 693
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693
EAN / GTIN 9003170006934
Număr producător 693
L-Număr L50140 944

Descriere

Descriere:

Acest pilă este utilizat în special pentru scule de prelucrare în industria lemnului și a mașinilor. Datorită dimensiunilor diferite ale cerealelor, puteți alege instrumentul individual pentru aplicația dvs. Fișierele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru instrumente cu vârf de carbură sau carbură și au o culoare gri-verde. Portocaliu este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

Caracteristică:

  • Formă: 9030 pilă rotundă
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : CMITTEL
  • Dimensiune (D x L): 13 x 150 mm
  • Diametru: 13 mm
  • Grosime: 150 mm
  • Dimensiunea boabelor: 240

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru scule de prelucrare din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
  • Colorare gri-verde: Pentru unelte cu vârf de carbură sau carbură coloranți portocalii: În principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături