Valiză de scule pentru service, Tip: 1

Cod articol: 692945 1
Produs nou
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune interioară L 445 mm
Dimensiune interioară l 315 mm
Dimensiune interioară H 198 mm
Greutate 4,15 kg

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Număr producător 692945 1

Descriere

Execuţie:

Pereţii valizei sunt protejaţi contra şocului, rezistenţi la temperatură şi acizi, sunt îmbinaţi printr-un cadru de aluminiu robust cu încuietori rabatabile şi balamale autoblocante robuste pe capac. Cu mâner de ridicare cauciucat.
Echipare interioară:
1 panou de scule cu 20 compartimente-buzunar, 16 eclise din cauciuc şi 1 buzunar pentru piese mici. 1 carcasă de bază divizibilă, inclusiv panou de scule cu 8 compartimente-buzunar şi 6 eclise din cauciuc ca acoperire.

Notă:

Încuietoare cu cifru ca alternativă disponibilă la Cod 692926 Ref. 2.