{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Caracteristica valizei | aprobat pentru zbor; aprobat pentru zbor; rezistent la şoc | |
Dimensiune exterioară L | 474 mm | |
Dimensiune exterioară l | 415 mm | |
Dimensiune exterioară H | 149 mm | |
Dimensiune interioară L | 445 mm | |
Dimensiune interioară l | 345 mm | |
Dimensiune interioară H | 125 mm | |
Volum | 19,2 l | |
Număr de închizători | 2 | |
Încărcătură maximă | 10,7 kg | |
Greutate | 3,9 kg | |
Tip produs | Sistem de transport scule |
Cod articol | 692931 | |
Număr producător | 4412.B C |