Cutie „Explorer” etanşă la apă, cu tăviţă de bază şi panou de scule 5221PTS

Cod articol: 692928 5221PTS
Reducere
281,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor; rezistent la şoc; depozitabil

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Clasă de protecţie IP IP 67
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor; rezistent la şoc; depozitabil
Dimensiune exterioară L 550 mm
Dimensiune exterioară l 350 mm
Dimensiune exterioară H 220 mm
Dimensiune interioară L 520 mm
Dimensiune interioară l 285 mm
Dimensiune interioară H 205 mm
Număr de închizători 2
Număr de mânere laterale 2
Număr roţi 2
Greutate 6,8 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692928 5221PTS
EAN / GTIN 8024482184326
Număr producător GT 52-21 PTS

Descriere

Execuţie:

Cutie extrem de stabilă din plastic cu rezistenţă mare la impact. Cu posibilitate de închidere cu lacăt Cod 085830085875. Grosime mare constantă a pereţilor pentru o stabilitate ridicată. Etanşe la presiune şi rezistente chimic. Rezistent la temperaturi de la −33 până la 90 °C.
Echipare interioară: 1× tăviţă de bază divizibilă, 1× panou de scule cu compartimente-buzunar pe ambele părţi şi bride elastice pe o parte, 1× placă de bază cu compartimente-buzunar şi bride elastice pe o parte, 1× compartiment cu clemă pentru documente în capac.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru protecţia, ambalarea şi transportul pieselor şi aparatelor sensibile.

Notă:

La cerere sunt disponibile numeroase alte mărimi de valize, variante de echipare şi accesorii.