Geantă de scule pentru service cu perete inferior şi panouri pentru scule mobil

Cod articol: 692815
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: PC
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar; Suport de prindere
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 35
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material PC
Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar; Suport de prindere
Capacitatea de încărcare a valizei 35 kg
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor
Dimensiune interioară L 435 mm
Dimensiune interioară l 275 mm
Dimensiune interioară H 150 mm
Greutate 6,7 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692815
EAN / GTIN 4045197806215
Număr producător 692815

Descriere

Execuţie:

Carcasele sunt realizate din policarbonat prin turnare sub presiune. Avantajele policarbonatului sunt rezistenţa la impact, rezistenţa, rigiditatea şi duritatea într-un interval larg de temperatură. Cadru de aluminiu cu colţuri din material plastic rezistente la impact, încuietoare cu cifru integrată şi blocarea capacului de valiză.
Echipare interioară pentru înălţime interioară 150 mm:
1 perete inferior inclusiv placă de acoperire cu 12 bucle elastice duble. 2 divizoare longitudinale, 6 pereţi despărţitori şi 10 cutii în carcasă. 1 panou pentru scule cu 9 compartimente-buzunar textile şi suport de prindere pentru scule pe partea anterioară şi posterioară.
Cu unitate mobilă, extindere telescopică 4× şi roţi sprijinite pe rulmenţi cu bile.