Geantă de scule X-ABS cu perete inferior, 2 panouri pentru scule şi încuietori TSA

Cod articol: 692520
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: X-ABS
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 30
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material X-ABS
    Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
    Capacitatea de încărcare a valizei 30 kg
    Caracteristica valizei aprobat pentru zbor
    Dimensiune interioară L 470 mm
    Dimensiune interioară l 210 mm
    Dimensiune interioară H 360 mm
    Volum 36 l
    Greutate 5,4 kg
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 692520
    EAN / GTIN 4006793800717
    Număr producător 489070171

    Descriere

    Execuţie:

    X-ABS este extrem de rezistent la impact, la rupere şi astfel admis pentru zbor. Structura suprafeţei este rezistentă la zgârieturi, antialunecare (efect de cauciucare) şi cu protecţie deosebită pentru suprafeţe. Încuietori cilindrice TSA integrate în cadru dublu din aluminiu, balamale pentru blocarea capacului genţii şi dispozitiv de alunecare pe podea..

    1 carcasă de bază cu placă de acoperire, divizibilă, înălţime 88 mm.
    Echipare interioară:
    1 panou de scule cu 25 compartimente-buzunar şi 1 compartiment cu clemă 400 mm, 1 panou de scule cu 10 compartimente-buzunar, 1 placă de acoperire cu 15 compartimente-buzunar şi 1 compartiment cu clemă 400 mm şi 1 compartiment pentru documente cu 2 compartimente pentru cărţi de vizită şi 2 bucle pentru pixuri.
    Încuietori TSA: La călătoriile în SUA, încuietorile acestea pot fi deschise şi închise din nou cu o cheie generală pentru controlul de frontieră efectuat de autoritatea de securitate SUA „Transportation Security Administration” (TSA). Astfel se evită deschiderea brutală a valizei (distrugerea încuietorilor) în timpul controlului de frontieră.

    Notă:

    La cerere, geanta se poate livra şi cu alte variante de încuietoare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături