Execuţie:
X-ABS este extrem de rezistent la impact, la rupere şi astfel admis pentru zbor. Structura suprafeţei este rezistentă la zgârieturi, antialunecare (efect de cauciucare) şi cu protecţie deosebită pentru suprafeţe. Încuietori cilindrice TSA integrate în cadru dublu din aluminiu, balamale pentru blocarea capacului genţii şi dispozitiv de alunecare pe podea..
1 carcasă de bază cu placă de acoperire, divizibilă, înălţime 88 mm.
Echipare interioară:
1 panou de scule cu 25 compartimente-buzunar şi 1 compartiment cu clemă 400 mm, 1 panou de scule cu 10 compartimente-buzunar, 1 placă de acoperire cu 15 compartimente-buzunar şi 1 compartiment cu clemă 400 mm şi 1 compartiment pentru documente cu 2 compartimente pentru cărţi de vizită şi 2 bucle pentru pixuri.
Încuietori TSA: La călătoriile în SUA, încuietorile acestea pot fi deschise şi închise din nou cu o cheie generală pentru controlul de frontieră efectuat de autoritatea de securitate SUA „Transportation Security Administration” (TSA). Astfel se evită deschiderea brutală a valizei (distrugerea încuietorilor) în timpul controlului de frontieră.
Notă:
La cerere, geanta se poate livra şi cu alte variante de încuietoare.