Execuţie:
Genţi din material textil, pentru scule, de înaltă calitate, care vă însoţesc în activităţile zilnice. Cu benzi reflectorizante, pentru o bună vizibilitate.
Rucsacul-troler se poate trage comod de mânerul telescopic cu ajutorul roţilor integrate (diametru de 90 mm) sau se poate purta pe umăr. Cureaua de umăr reglabilă, cu proprietăţi antialunecare, cu pernuţă, asigură confort la purtare. Rucsacul are o bază rezistentă, rezistentă la stropire, cu picioare. Husa de protecție poate fi atașată cu ușurință cu scai.
La exterior: 6 buzunare exterioare pentru depozitare și acces rapid, care pot fi închise în mod practic cu scai. În plus, 6 buzunare pentru unelte și 1 buzunar în față pentru un ferăstrău.
Interior: Compartiment principal mare pentru un spațiu mare de depozitare. Aranjate lateral pe interior: 1 buzunar pentru documente și laptop, 1 compartiment mic pentru depozitarea husei de protecție, 5 buzunare mici și 12 bucle elastice.
Material:
Din ţesătură din poliester robustă.