Ruscac-troler mobil, din material textil pentru scule 1

Cod articol: 692270 1
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Dimensiune exterioară L 360 mm
Dimensiune exterioară l 215 mm
Dimensiune exterioară H 480 mm
Greutate 4,25 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692270 1
EAN / GTIN 4062406595753
Număr producător 692270 1

Descriere

Execuţie:

Geanta de calitate înaltă din material textil pentru scule vă însoţeşte în activităţile dvs. de zi de cu zi. Cu benzi reflectorizante, pentru o bună vizibilitate.
Rucsacul-troler se poate trage comod de mânerul telescopic cu ajutorul roţilor integrate sau se poate purta în spate. În acest caz, roţile pot fi mascate de o protecţie care împiedică murdăria de pe acestea să cadă. Cureaua de umăr reglabilă, cu proprietăţi antialunecare, cu pernuţă şi care se poate ascunde asigură un confort la purtare. Cu mâner pentru purtat, fermoar şi picioare.
Interior: Rucsacul-troler dispune la interior de 2 panouri de scule detaşabile, care se pot încărca bilateral, cu 16 buzunare-compartiment, 16 găici elastice şi un compartiment capitonat, cu închidere centrală cu scai, pentru un laptop de până la 15 inch. De asemenea, la interior se găseşte un separeu mare cu fermoar, care oferă spaţiu superior de depozitare.
La exterior: 2 buzunare frontale cu fermoar. Suplimentar, 2 buzunare-compartiment laterale.

Material:

Din ţesătură din poliester robustă.