Trusă rulabilă din material textil pentru scule, cu sistem de închidere cu clic 500X320 mm

Cod articol: 692255 500X320
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 500 mm
Lăţime 320 mm
Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Număr de compartimente pentru scule 12
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 692255 500X320
EAN / GTIN 4062406587932
Număr producător 692255 500X320

Descriere

Execuţie:

Geanta de calitate înaltă din material textil pentru scule vă însoţeşte în activităţile dvs. de zi de cu zi. Cu benzi reflectorizante, pentru o bună vizibilitate.
Cu compartimente-buzunar cusute profilat, de diferite mărimi şi cu eclisă de acoperire, rulabile împreună. Banda reglabilă de siguranţă şi încuietoarea din plastic cu înclichetare, pentru închiderea şi deschiderea cu o singură mână asigură susţinerea sigură a sculelor.

Material:

Din ţesătură din poliester robustă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.