• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Rucsac textil pentru scule

Cod articol: 692220
Copiaţi
Reducere
160,08 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 25 mai 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Dimensiune exterioară L 350 mm
Dimensiune exterioară l 220 mm
Dimensiune exterioară H 470 mm
Greutate 2,3 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 692220
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197728210
Copiaţi
Număr producător 692220
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Noile pungi textile GARANT GreenPlus combină cele mai bune din cele 2 lumi. Acestea conving prin durabilitatea lor, oferind în același timp confort ridicat la purtare, ergonomie remarcabilă, durabilitate ridicată, cea mai bună accesibilitate și flexibilitate optimă. Acestea sunt produse în conformitate cu standardele complete și stricte ale sistemului Bluesign®, luând în considerare oamenii, mediul și resursele. Contribuie la formarea unui viitor mai durabil. Cu sistem de căptușeală optimizat pentru un confort de purtare și mai ergonomic.
Rucsac textil pentru scule cu 2 compartimente principale:
  • Un compartiment principal cu 2 buzunare interioare, o placă de scule robustă cu 32 buzunare cu alunecare și un fermoar blocabil.
  • Un compartiment principal cu 2 compartimente separate, căptușite pentru laptopuri de până la 15 inch și tablete și o fixare cu fermoar blocabil. Buzunar frontal pe rucsac cu buzunar pentru telefon mobil și cărți de vizită, bucle pentru pixuri, suport pentru chei și 2 compartimente de depozitare. Buzunar frontal mic cu fermoar portocaliu. Cu curea laterală de compresie pentru reducerea volumului pentru a purta greutatea cât mai aproape de corp şi pentru a fixa pe exterior accesorii suplimentare. Bretele pentru umeri modelate anatomic şi mâner căptuşit. Cu sistem ergonomic de contact cu spatele şi curea pentru piept pentru distribuirea perfectă a sarcinii şi fixare optimă, echilibrată. Partea inferioară protejată contra stropirii cu apă, cu muchie pentru apă şi 4 picioare. Cu buzunare exterioare elastice și o bandă reflectorizantă pentru vizibilitate bună.

Material:

O combinație de 420 fire de nailon denier și 200 fire de poliester dernier, pentru o performanță convingătoare, rezistentă la rupere și ușoară.

Descărcări și documente

Produse potrivite