Geantă de scule pentru service X-ABS mobil 1

Cod articol: 691970 1
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: X-ABS
  • Tipul depozitării sculei: Suport de prindere

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material X-ABS
Tipul depozitării sculei Suport de prindere
Dimensiune interioară L 435 mm
Dimensiune interioară l 210 mm
Dimensiune interioară H 315 mm
Greutate 6,4 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691970 1
EAN / GTIN 4006793034716
Număr producător 208330151

Descriere

Execuţie:

LAPTOOL reuneşte cutia de scule şi servieta de afaceri într-o singură geantă. Îşi găsesc astfel loc până la 39 de scule, precum şi un laptop (până la 17 inch), într-un compartiment separat, căptuşit. Cu cadru cu încuietori şi balamale integrate. Mobil, datorită troliului și roților netede.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături