Geantă de service, mobilă, cu compartiment pentru laptop

Cod articol: 691700
Reducere
423,33 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
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
Material Piele
Dimensiune exterioară L 530 mm
Dimensiune exterioară l 240 mm
Dimensiune exterioară H 400 mm
Dimensiune interioară L 430 mm
Dimensiune interioară l 180 mm
Dimensiune interioară H 335 mm
Greutate 5,5 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691700
EAN / GTIN 4006793076211
Număr producător 5074501021

Descriere

Execuţie:

  • 1 buzunar frontal.
  • 2 buzunare laterale detaşabile.
  • 2 încuietori cu cifru.
  • tragere telescopică cu 4 pliați.

Echipare interioară: 1 compartiment căptuşit pentru notebook, cu protecţie cu scai. 3 compartimente-buzunar pentru DIN A4 cu protecţie cu scai. 1 compartiment mare pentru dosare, cataloage, documente. 1 compartiment pentru cărţi de vizită cu protecţie cu scai. 3 bucle cu ştift.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături