Geantă pentru montaj rabatabilă bilateral, cu perete central

Cod articol: 691460
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Piele; HDPE
  • Tipul depozitării sculei: Suport de prindere

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Piele; HDPE
Tipul depozitării sculei Suport de prindere
Dimensiune interioară L 460 mm
Dimensiune interioară l 210 mm
Dimensiune interioară H 340 mm
Greutate 4,5 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691460
EAN / GTIN 4006793183315
Număr producător 17000581

Descriere

Execuţie:

Părţi laterale din material plastic HDPE rezistent la uzură (fără uzură a cusăturii), perete frontal şi posterior întărite cu colţare din aluminiu.