Ferăstrău circular manual cu acumulator KS 18 LTX 57 BL

Cod articol: 691222000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691222000
EAN / GTIN 4061792237636
Număr producător 691222000

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular manual cu acumulator, puternic și ușor, pentru utilizare universală pe șantier
  • Motor puternic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă
  • Placă de bază din aluminiu care poate fi utilizată direct pe șinele de ghidare de la Metabo, precum și de la Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători
  • Rapid, tăieturi transversale exacte prin simpla cuplare cu o șină de tăiere transversală Metabo KFS (accesoriu)
  • Comutarea automată pornit/oprit a ventuzei conectate prin CordlessControl (disponibil ca accesoriu)
  • Freâna de descărcare oprește lama de ferăstrău deosebit de rapid și crește siguranța
  • Tăieturi unghiulare precise de până la 50°, cu punct de oprire practic la 45°
  • Poziția de 0° poate fi reajustată pentru o precizie maximă a tăierii
  • Indicator vizibil de tăiere pentru tăiere după o ruptură
  • Mâner cu suprafață de prindere moale antiderapantă pentru o ghidare sigură
  • Greutate redusă și design compact, ergonomic
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău circular cu carbură (18 dinți), gard de tăiere în lung, cheie hexagonală, șină de ghidare FS 160 (160 cm), Metabox.

Caracteristică:

  • Tăierea plăcilor aglomerate: 1 m/s²
  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Greutate fără acumulator: 2.7 kg
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate cu acumulator: 3.7 kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 43 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere la 45: 43 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere cu șină de ghidare: 52 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 57 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 94 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 102 dB(A)
  • Viteza fără sarcină: 5000 /min
  • Interval de pivotare de la/la: ‌ 0 / + 50 °
  • Adâncime de tăiere reglabilă: 0 - 57 mm
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 165 x 20 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.