KGS 216 M ferăstrău de debitat cu acumulator

Cod articol: 691213000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 691213000
    EAN / GTIN 4061792226081
    Număr producător 691213000
    L-Număr L01750 1522

    Descriere

    Descriere:

    • Ferăstrău mobil M-Class pentru tăiere transversală și oblică cu funcție de tragere - ușor, precis, ușor de utilizat
    • Linia de tăiere de precizie (PCL): linia de tăiere exactă a umbrei fără reajustare datorită LED-ului plasat inteligent
    • Capacitate mare de tăiere datorită funcției de tragere pentru piesele de lucru late
    • Turntable cu reglare rapidă și precisă a unghiurilor comune prin intermediul punctelor de declanșare
    • Înclinare a pânzei de ferăstrău de la -2 la 47°, fiind astfel potrivită pentru tăieturi subțiri
    • Construcție robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai dure cerințe
    • Extracție eficientă a așchiilor prin pâlnia de colectare a așchiilor integrată
    • Dezaburire ușoară pentru o durată de viață lungă a motorului și a angrenajului
    • Plante de masă extensibile, de asemenea, detașabile pentru plasarea pieselor de lucru extrem de lungi dedesubt
    • Cerme de prindere rapidă pentru fixarea sigură a piesei de lucru de sus sau din față
    • Butoane de adâncime pentru realizarea ușoară a canelurilor
    • Toate scările și comenzile pot fi vizualizate din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv
    • Zone de mâner ergonomice pentru transportul cu una sau ambele mâini

      Conţinut
    • Lama de ferăstrău ″Lama de ferăstrău pentru tăiat lemn de precizie - clasic″ 216x30 Z40, 2 extensii de masă integrate, gard de tăiere transversală, clemă pentru material, unealtă pentru schimbarea pânzei de ferăstrău, înfășurătoare de cablu, sac de colectare a așchiilor, suport pentru mașină KSU 251.

    Caracteristică:

    • Lungimea cablului: 2 m
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Greutate: 13.4 kg
    • Greutate brută: 43.700 kg
    • Viteza de tăiere: 57 m/s
    • Nivelul presiunii sonore: 85 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
    • Putere nominală de intrare: 1200 W
    • Putere nominală de intrare S1 100%: 1200 W
    • Puterea nominală de intrare S6 20%: 1500 W
    • Viteza la sarcină nominală: 3750 /min
    • Viteza fără sarcină: 5000 /min
    • Capacitate de tăiere 45°/45: 215 x 40 mm
    • Pânza de ferăstrău: 216 x 30 mm
    • Max. Lățimea de tăiere 90°/45: 305 / 215 mm
    • Capacitate de tăiere 90°/90: 305 x 70 mm
    • Suprafața de sprijin: 345 x 730 mm
    • Înclinarea pânzei de ferăstrău stânga/dreapta: 47 / 2 °
    • Reglarea butonului rotativ stânga/dreapta: 50 / 50 °
    • Max. Adâncimea de tăiere 90°/45: 70 / 40 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături