SXA 18 LTX 125 BL Set de șlefuitoare orbitale cu acumulator

Cod articol: 691200000
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
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Şlefuitor cu vibraţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691200000
EAN / GTIN 4061792204140
Număr producător 691200000
L-Număr L01750 1625

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitor orbital plat, cu acumulator și cu acumulator, cu design ergonomic și greutate redusă pentru o muncă fără oboseală
  • Confortabil, înălțime totală redusă
  • Funcționare silențioasă pentru o funcționare cu vibrații reduse
  • Zona mânerului cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Dezlipirea moale reduce la minimum defectele de suprafață la atingere
  • Motor fără perii unic pentru eficiență maximă la șlefuire
  • Chiar și în cele mai dificile condiții
  • Funcționare lină
  • Dezlipirea lină reduce la minimum defectele de suprafață la atingere
  • Motor fără perii unic pentru eficiență maximă la șlefuire motor pentru o eficiență maximă la șlefuire chiar și în regim de funcționare continuă
  • Control infinit al vitezei pentru a lucra la viteze specifice materialului
  • Disc de șlefuire cu găuri multiple pentru o aspirație eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului
  • Cu sac de praf textil ușor de golit pentru a lucra fără aspirație
  • Disc de șlefuire cu găuri multiple pentru o aspirație eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului
  • Disc de șlefuire cu găuri multiple pentru o aspirație eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului
  • Cu sac de praf textil ușor de golit pentru a lucra fără aspirație sac de praf pentru lucrul fără aspirare
  • Conectabil la un aspirator universal cu ajutorul manșonului de conectare 630798000
  • Motorul și frâna de disc permit oprirea rapidă a mașinii
  • Protectorul detașabil protejează suprafețele adiacente și mărește durata de viață a discului de șlefuit
  • Cu punct de fixare pentru centuri de siguranță pentru unelte pentru lucrul la înălțimi mari
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

    Conţinut
  • 50 foi de șlefuire adezive lemn + metal ″multi-găuri″ P80, 50 foi de șlefuire adezive lemn + metal ″multi-găuri″ P120, disc de șlefuire ″multi-găuri″ cu fixare scai, 1 foaie de șlefuire adezivă P 120 lemn și metal ″profesional″, protector, sac de praf textil compact, cheie hexagonală, metaBOX 118, metaBOX 215, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Greutate fără acumulator: 1.1 kg
  • Suprafața de măcinare: 1.1 m/s²
  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Greutate cu acumulator: 1.5 kg
  • Circuit de oscilație: 2 mm
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate brută: 5.607 kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Nivelul presiunii sonore: 67 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 78 dB(A)
  • Diametrul plăcuței de susținere: 125 mm
  • Viteza fără sarcină: 4000 - 10000 /min
  • Rata de vibrație la gol: 8000 - 20000 /min