Set SXA 18 LTX 125 BL + AS 18 L PC Mașini compacte cu acumulator în set

Cod articol: 691199000
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
Tip produs Set scule electrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691199000
EAN / GTIN 4061792202849
Număr producător 691199000

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitor orbital aleatoriu cu acumulator SXA 18 LTX 125 BL: Șlefuitor orbital aleatoriu plat cu acumulator cu design ergonomic și greutate redusă pentru o muncă fără oboseală; ghidare plăcută și apropiată de suprafață a șlefuitorului datorită înălțimii totale reduse; lucru cu vibrații reduse datorită funcționării foarte silențioase.
  • Aspirator cu baterii AS 18 L PC Compact: Aspirator portabil și manevrabil cu baterii pentru aspirarea umedă și uscată (IPX4), ideal pentru lucrări de curățare și extracție mai mici; Aspirator cu baterii omologat comercial, certificat pentru praf din clasa de praf L; PressClean: curățare manuală a filtrelor prin intermediul unui flux puternic de aer atunci când este apăsat întrerupătorul de pe aspirator în timpul pauzelor de lucru; Cu funcție integrată de suflare pentru suflarea, uscarea și evacuarea aerului de evacuare.

    Emprumut de livrare
  • Lamipilator orbital cu acumulator SXA 18 LTX 125 BL, metaBOX 215, sac de praf, folie de șlefuire adezivă, aspirator cu acumulator AS 18 L PC Compact, furtun de aspirare extensibil, 3 tuburi de aspirare din plastic, sac de filtrare din fleece, duză de aspirare (120 mm lățime), duză pentru crăpături, curea de transport, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Greutate brută: 5.999 kg

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.