Set KS 85 FS Ferăstrău circular portabil

Cod articol: 691197000
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691197000
EAN / GTIN 4061792200470
Număr producător 691197000

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular portabil robust, poate fi utilizat direct pe șine de ghidare de la precum Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători
  • Placă de ghidare ușoară din aluminiu turnat sub presiune
  • Tăieturi transversale rapide și precise prin cuplarea simplă cu o șină de tăiere transversală Metabo KFS
  • Zonă de mâner cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Precizie, ghidaj paralel din aluminiu cu ghidaj dublu facilitează tăierile transversale
  • Indicator de tăiere ușor vizibil pentru tăierea după o ruptură
  • Poziția de 0° poate fi reajustată pentru o precizie maximă de tăiere
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Spraful de tăiere Ejector pentru fiecare poziție de lucru care poate fi rotit și blocat individual
  • Peine de carbon pentru protejarea motorului
  • Raftă de ghidare disponibilă ca accesoriu

    Conţinut
  • Raftă de debitare transversală KFS 44, pânză de ferăstrău circular din carbură (24 dinți), ghidaj paralel din aluminiu, cheie hexagonală

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Greutate fără cablu de rețea: 8.4 kg
  • Greutate brută: 11.999 kg
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 55 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere la 45: 65 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere cu șină de ghidare: 80 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 85 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 95 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 106 dB(A)
  • Puterea de ieșire: 1100 W
  • Putere nominală de intrare: 2000 W
  • Viteza la sarcină nominală: 3800 /min
  • Viteza fără sarcină: 4500 /min
  • Interval de pivotare de la/la: ‌ 0 / + 48 °
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 235 x 30 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături