KS 18 LTX 66 BL Set ferăstrău circular portabil cu acumulator

Cod articol: 691194840
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691194840
EAN / GTIN 4061792198883
Număr producător 691194840

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular manual cu acumulator, puternic și ușor, pentru utilizare universală pe șantier
  • Placa de bază din aluminiu poate fi utilizată direct pe șinele de ghidare de la Metabo, precum și de la Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători
  • Rapid, tăieri transversale exacte prin simpla cuplare cu o șină de tăiere transversală KFS de la Metabo
  • Conectarea automată pornit/oprit a ventuzelor conectate prin CordlessControl (disponibil ca accesoriu)
  • Bucșa de ejecție a prafului de fierăstrău poate fi rotită și blocată individual pentru fiecare poziție de lucru
  • Lumină de lucru cu LED integrată pentru o iluminare optimă a interfeței
  • 0°-. poziția poate fi reajustată pentru o precizie maximă a tăierii
  • Indicator de tăiere foarte vizibil pentru tăiere după o ruptură
  • Robust și durabil datorită carcasei ferăstrăului din aluminiu turnat sub presiune
  • Mâner cu suprafață de prindere moale antiderapantă pentru o ghidare sigură
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Emprumut de livrare
  • Lama de ferăstrău circular cu carbură (18 dinți), ghidaj de tăiere în lungime, cheie hexagonală, șină de ghidare FS 160 (160 cm), metaBOX 340, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Tăierea plăcilor aglomerate: 2.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate fără acumulator: 3.5 kg
  • Greutate cu acumulator: 4.5 kg
  • Greutate brută: 9.999 kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 43 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere la 45: 43 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere cu șină de ghidare: 61 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 66 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 87 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Viteza fără sarcină: 4800 /min
  • Interval de pivotare de la/la: ‌ 0 / + 46 °
  • Adâncime de tăiere reglabilă: 0 - 66 mm
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 165 x 20 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături