KS 18 LTX 66 BL Set ferăstrău circular portabil cu acumulator

Cod articol: 691194000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691194000
EAN / GTIN 4061792198876
Număr producător 691194000

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular manual cu acumulator, puternic și ușor, pentru utilizare universală pe șantier
  • Placa de bază din aluminiu poate fi utilizată direct pe șinele de ghidare de la Metabo, precum și de la Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători
  • Rapid, tăieri transversale exacte prin simpla cuplare cu o șină de tăiere transversală KFS de la Metabo
  • Conectarea automată pornit/oprit a ventuzelor conectate prin CordlessControl (disponibil ca accesoriu)
  • Bucșa de ejecție a prafului de fierăstrău poate fi rotită și blocată individual pentru fiecare poziție de lucru
  • Lumină de lucru cu LED integrată pentru o iluminare optimă a interfeței
  • 0°-. poziția poate fi reajustată pentru o precizie maximă a tăierii
  • Indicator de tăiere foarte vizibil pentru tăiere după o ruptură
  • Robust și durabil datorită carcasei ferăstrăului din aluminiu turnat sub presiune
  • Mâner cu suprafață de prindere moale antiderapantă pentru o ghidare sigură
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Emprumut de livrare
  • Lama de ferăstrău circular cu carbură (18 dinți), ghidaj de tăiere în două, cheie hexagonală, șină de tăiere transversală KFS 44 (44 cm), metaBOX 340, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Tăierea plăcilor aglomerate: 2.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate fără acumulator: 3.5 kg
  • Greutate cu acumulator: 4.5 kg
  • Greutate brută: 9.999 kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 43 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere la 45: 43 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere cu șină de ghidare: 61 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 66 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 87 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Viteza fără sarcină: 4800 /min
  • Interval de pivotare de la/la: ‌ 0 / + 46 °
  • Adâncime de tăiere reglabilă: 0 - 66 mm
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 165 x 20 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii