PowerMaxx SGS 12 Q Set de foarfece cu acumulator pentru arbuști și iarbă

Cod articol: 691193000
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
Cod articol 691193000
EAN / GTIN 4061792198890
Număr producător 691193000
L-Număr L01750 1766

Descriere

Descriere:

  • 2 în 1: foarfecă pentru arbuști pentru topiri precise pe tufișuri și foarfecă pentru iarbă pentru margini îngrijite de gazon
  • Clasa Metabo de 12 volți - ușoară în mână, puternică în utilizare
  • Metabo Quick-System: schimbarea rapidă, fără scule, a celor două atașamente de lamă pentru o muncă flexibilă
  • Cele mai bune rezultate de tăiere datorită lamelor tăiate cu laser, șlefuite cu diamant
  • Protecție ridicată a utilizatorului datorită întrerupătorului de siguranță și a opririi rapide a lamei
  • Lightweight cu o fluiditate maximă de rulare pentru o oboseală redusă, Zonă subțire, cu mâner cauciucat, pentru o manevrare confortabilă și sigură a foarfecei pentru arbuști și iarbă

    Lama pentru arbuști, lama pentru iarbă, prăjină telescopică, husă de depozitare, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Greutate fără acumulator: 0.8 kg
  • Greutate cu acumulator: 1 kg
  • Timp de mers în gol: 1.2 m/s²
  • Incertitudine K: 2.5 dB(A)
  • Lama de arbust Grosimea de tăiere: 8 mm
  • Greutate brută: 9.999 kg
  • Lama de iarbă Lățimea de tăiere: 11.5 cm
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Lamă pentru arbuști Lungime de tăiere: 20 cm
  • Nivelul presiunii sonore: 69 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 77 dB(A)
  • Numărul de tăieri la turația de repaus: 2300 /min