AS 18 L PC Set aspirator cu acumulator

Cod articol: 691060000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691060000
EAN / GTIN 4007430333339
Număr producător 691060000
L-Număr L01750 1288

Descriere

Descriere:

  • Aspirator cu acumulator ușor și compact pentru utilizare mobilă pentru aspirarea și extragerea prafului și a așchiilor
  • Protecție pentru utilizator: certificat conform standardului UE pentru clasa de praf L
  • PressClean: curățare manuală a filtrului prin flux puternic de aer la apăsarea întrerupătorului de pe aspirator în timpul pauzelor de lucru
  • Modul Eco pentru o durată de funcționare mai lungă la fiecare încărcare a bateriei, modul Boost pentru performanțe maxime
  • Cu funcție de suflare integrată pentru suflarea, uscarea și evacuarea aerului
  • Interuptor mare de colț pentru pornire/oprire ușoară chiar și cu piciorul
  • Cu furtun extensibil pentru o manevrare confortabilă și libertate maximă de mișcare la aspirare
  • Depozite practice pentru al doilea acumulator, încărcător, duze și furtun
  • Design MetaLoc compact pentru stivuire cu carcasele MetaLoc
  • Carcasă robustă cu protecții de cauciuc pe amprenta la sol pentru o parcare delicată și antiderapantă
  • Transport ușor cu mânerul ergonomic sau curea de transport
  • Planșă de rulare pentru mobilitate maximă în timpul lucrului
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Furtun de aspirare extensibil (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), sac de filtrare din fleece, duză de aspirare (120 mm lățime), duză pentru crăpături, curea de transport, placă de rulare, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 2.4 dB(A)
  • Lungimea tubului: 3.5 mm
  • Greutate brută: 5.360 kg
  • Greutate fără acumulator: 6.9 kg
  • Greutate cu acumulator: 7.5 kg
  • Volumul rezervorului: 7.5 l
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Furtun de aspirație Ø: 32 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 72 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 84 dB(A)
  • Presiune negativă: 120 hPa (mbar)
  • Puterea maximă a aerului de ieșire: 2100 l/min
  • Zona de filtrare: 3600 m²
  • Tip de acumulator: LiHD