KGSVV 72 Xact SYM Set fierăstrău de retezat

Cod articol: 690972000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 690972000
EAN / GTIN 4007430308184
Număr producător 690972000

Descriere

Descriere:

  • Combinație unică, patentată, de ferăstrău de panouri cu funcție de tragere și ferăstrău de muluri precis cu sistem de oprire reglabil simetric
  • Ferăstrău de tăiat în unghiuri cu economie de timp și precizie, fără calcule și măsurători, datorită transferului simplu al unghiului de la sistemul de bisturiu la sistemul de oprire
  • Funcție de tragere compactă pentru piese de lucru late de până la 305 mm: nu necesită spațiu în spatele ferăstrăului
  • Flexibilitate maximă la tăiere datorită mesei care poate fi rotită pe ambele părți și a capului de ferăstrău care poate fi înclinat pe ambele părți
  • Laser cu linie dublă pentru afișarea exactă a liniei de tăiere în stânga și în dreapta pânzei de ferăstrău
  • Controlul vitezei pentru o gamă extinsă de aplicații, de exemplu pentru tăierea profilelor din aluminiu. De exemplu, pentru tăierea profilelor de aluminiu și a materialelor plastice
  • Cu pânza de ferăstrău ″multi cut″ (dinte plat/trapezoidal) pentru o calitate ridicată a tăierii și o durată de viață lungă, de exemplu, pentru profilele laminate și de aluminiu
  • . în laminat și profile de aluminiu
  • Ligurețe compactă cu mânere ergonomice de transport, ideală pentru utilizare mobilă
  • Extracție eficientă a așchiilor prin pâlnia de colectare a așchiilor integrată
  • Reglare rapidă și precisă a unghiurilor comune prin intermediul punctelor de blocare
  • Lumină de lucru cu LED pentru iluminarea interfeței (alimentată de la rețea, nu sunt necesare baterii)
  • Grilaje înalte, cu alunecare laterală, pentru o tăiere sigură
  • Grilaj de adâncime pentru realizarea ușoară a canelurilor
  • Schimbare ușoară a pânzei de ferăstrău datorită blocării axului; nu este necesară demontarea capotei de protecție a pendulului

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău cu carbură (60 de dinți), 2 extensii de masă integrate, clemă unghiulară, clemă pentru material, unealtă pentru schimbarea pânzei de ferăstrău, înfășurător de cablu, suport pentru mașină KSU 251

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate brută: 47.710 kg
  • Greutate: 47.71 kg
  • Nivelul presiunii sonore: 84 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 97 dB(A)
  • Pânza de ferăstrău: 216 mm
  • Putere nominală de intrare S1 100%: 1500 W
  • Puterea nominală de intrare S6 20%: 1800 W
  • Capacitate de tăiere 45°/45: 215 x 42 mm
  • Viteza fără sarcină: 2200 - 6300 /min
  • Viteza de tăiere: 25 - 70 m/s
  • Max. Lățimea de tăiere 90°/45: 305 / 215 mm
  • Capacitate de tăiere 90°/90: 305 x 72 mm
  • Înclinarea pânzei de ferăstrău stânga/dreapta: 47 / 47 °
  • Reglarea butonului rotativ stânga/dreapta: 50 / 50 °
  • Max. Adâncimea de tăiere 90°/45: 72 / 42 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături