LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP Set Mașini de rețea în set

Cod articol: 690886000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Şlefuitor cu vibraţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 690886000
EAN / GTIN 4007430282699
Număr producător 690886000

Descriere

Descriere:

  • Soluție de sistem pentru șlefuirea confortabilă a suprafețelor umplute din pereți și tavane, cu o aspirație eficientă
  • Lustruitor cu gât lung LSV 5-225 Confort: Echilibru optim în timpul lucrului, deoarece centrul de greutate al mașinii nu se află la nivelul capului. Aspirație prin carcasă, fără furtun, pentru o flexibilitate maximă a capului de șlefuit. Cu reglare variabilă a lungimii: poate fi scurtat sau alungit rapid și ușor pentru spații înguste sau înălțimi mari ale încăperii. Lumină LED comutabilă.
  • Aspirator universal ASR 35 L ACP: Aspirator umed/uscat cu omologare comercială. Adecvat în special pentru aspirarea prafului de beton și de piatră. AutoCleanPlus: Economii de costuri și timp prin curățarea automată a filtrului MPulse în utilizare continuă. Protecția utilizatorului: certificat conform standardului UE pentru clasa de praf L.

    Conţinut
  • Lustruitor cu gât lung LSV 5-225 Comfort: placă de șlefuit (foarte moale), 25 de foi de șlefuit adezive cu perforare multiplă (P120), manșon de conectare, cheie hexagonală, cutie de plastic. Aspirator universal ASR 35 L ACP cu furtun de aspirație (Ø 35 mm / 3,2 m), mâner intermediar, 2 tuburi de aspirație din plastic, 2 casete de filtrare din poliester (clasa M), sac de filtrare din PE, duză pentru crăpături, duză pentru podea (370 mm lățime)

Caracteristică:

  • Greutate brută: 32.110 kg